Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509186-BP Herst.-Nr.: 2608637590 EAN/GTIN: 3165140016308 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608637590 Stichsägeblatt T 301 CD Clean for Wood, 5er-Pack 5 St.
Stichsägeblatt T 301 CD Clean for Wood, 5er-Pack
Clean for Wood
Das T 301 CD Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper bringen saubere Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer mittleren Zahnteilung (3 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 10-65 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 117, Zahnteilung [mm]: 3,0, Einsatzbereiche: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm), Typ: T 301 CD
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 117 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 117 mm | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,80* | € 6,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,84* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,87* | € 6,36* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 5,61* | € 6,68* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,09* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|