Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608634237 Stichsägeblatt T 118 EOF Flexible for Metal, 5er-Pack 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509063-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634237
EAN/GTIN:
     3165140091893
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608634237 Stichsägeblatt T 118 EOF Flexible for Metal, 5er-Pack 5 St.

Stichsägeblatt T 118 EOF Flexible for Metal, 5er-Pack

Flexible for Metal

Das T 118 EOF Flexible for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest bei Kurvenschnitten in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Schmales Blatt ermöglicht zudem schnelle Kurven beim Schneiden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erforderlich sind, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,5 mm) ausgestattet, um dünnes Metall mit einer Dicke von 1,5-4 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 1,5, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1,5-4 mm), speziell für Kurvenschnitt, Typ: T 118 EOF

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 83 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
83 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Bosch Accessories, 2608634237, sägeblatt
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 7,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 7,95*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,14*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,87*
€ 8,20*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 634 233
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2 608 634 991
ab € 1,00*
Zubehör
Bosch
2 608 634 694
ab € 3,61*
Zubehör
Bosch
2 608 634 505
ab € 5,13*
Zubehör
Bosch
2 608 634 992
ab € 23,05*
Zubehör
Bosch
2 608 634 503
ab € 5,41*
Zubehör
Bosch
2 608 636 231
ab € 3,71*
Zubehör
Bosch
2 608 634 241
ab € 9,45*
Zubehör
Bosch
2 608 634 242
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.