Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-509026-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941361
EAN/GTIN:
     4017918080389
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Einlegebrücken EB-DIK. Aktor-Variante verfügbar.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4 V | 6 V
Ausgangsspannung:
3 V | 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,53*
€ 44,90*
66 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 44,93*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 43,38*
€ 47,02*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,61*
€ 49,88*
Lager 102
14 Tage
1190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,875*
€ 65,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,107*
€ 77,47733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,127*
€ 76,31113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,685*
€ 75,78515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,875*
€ 71,25125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 651,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
€ 1,5725*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
€ 2,582*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
€ 0,659*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
€ 0,873*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
€ 1,151*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
€ 1,432*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
€ 2,532*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
€ 2,07*
Zubehör
Fibox
EKV 32 DIN-35 RAIL
€ 6,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
€ 0,89711*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
€ 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
€ 0,5577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.