Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-508822-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900368
EAN/GTIN:
     4046356506830
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
207 V | 253 V
Ausgangsspannung:
3 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,11*
€ 22,37*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 23,24*
1
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 25,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 26,61*
Lager 102
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,154*
€ 31,173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,173*
€ 37,09587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,683*
€ 36,51277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,474*
€ 36,26406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,154*
€ 33,50326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 311,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 8,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,66871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0581*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,1185*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.