Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-508661-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900352
EAN/GTIN:
     4046356508636
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Funktionelle Steckbrücken. Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
3 V | 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 13,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 14,43*
69 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,59*
€ 14,44*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,67*
€ 14,62*
Lager 102
1070
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,583*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,173*
€ 22,81587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,583*
€ 20,92377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
€ 44,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 8,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0381*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,1185*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.