Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-508637-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964322
EAN/GTIN:
     4017918893194
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Aktor-Variante verfügbar. Einlegebrücken EB-DIK.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
5 V | 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 47,06*
€ 50,88*
66 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 50,92*
35 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 50,15*
€ 54,25*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 48,89*
€ 55,16*
Lager 102
2560
10
Frei Haus
ab € 68,468*
€ 73,714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,714*
€ 87,71966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,124*
€ 87,01756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,628*
€ 86,42732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,468*
€ 81,47692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 737,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
€ 0,689*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
€ 1,6025*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
€ 2,592*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
€ 0,903*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
€ 1,181*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
€ 1,472*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
€ 2,572*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
€ 0,91711*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
€ 0,658*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
€ 0,5477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.