Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-508302-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941374
EAN/GTIN:
     4017918080396
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Einlegebrücken EB-DIK. Aktor-Variante verfügbar.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
3 V | 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 43,33*
35 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 42,98*
€ 46,25*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,21*
€ 48,59*
1
€ 5,95*
ab € 37,92*
€ 48,79*
Lager 102
1230
10
Frei Haus
ab € 74,144*
€ 80,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,70*
€ 93,653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,174*
€ 93,02706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,144*
€ 88,23136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 801,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
MK-048
€ 7,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
€ 1,5825*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
€ 2,572*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
€ 0,659*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
€ 0,883*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
€ 1,161*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
€ 1,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
€ 2,572*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
€ 3,15*
Zubehör
Fibox
EKV 32 DIN-35 RAIL
€ 6,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
€ 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
€ 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
€ 0,5477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.