Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 230 V/AC 3 Schließer, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-508059-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901430
EAN/GTIN:
     4046356592185
Suchbegriffe:
Leistungsrelais
LY-Relais
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, einkanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 230 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B

Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4046356592185, Phoenix Contact, 2901430, PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B, 6-polig
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 104,84*
€ 109,17*
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 112,09*
€ 5,90*
ab € 112,85*
€ 117,57*
€ 4,45*
ab € 113,05*
€ 117,77*
Lager 102
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 156,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.