Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RT145-103-080 FERRITRINGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-508039-BP
Hersteller:  Richco
Herst.-Nr.:  RT145-103-080-K5B
EAN:  2050000158063
Suchbegriffe:
Ferritring
Artikeltext: Ungeteilte Ferritringe Anwendung als Filter für Gleichtaktstörungen und zur Einfügungsdämpfung. Zum Durchführen von ein oder mehreren Windungen. Die Fixierung der Kabel kann z. B. durch Schrumpfschlauch erfolgen.

Technische Daten:

Abmessungen: (A x B x C) 14.5 x 10.3 x 8 mm Typ: RT14103-080. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Kerne
Weitere Suchbegriffe: RT 145-103-080, RT145-103-080 FERRITRINGE, Ungeteilte Ferritringe
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG