Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-507996-MU Herst.-Nr.: 2966595 EAN/GTIN: 04017918130947 |
| |
|
|  |  |
 | Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A Weitere Informationen: Sonstiges | Eingangsspannung | 19.2 V |  |  | 28.8 V |  | Ausgangsspannung | 3 V |  |  | 33 V |  | Bemessungsbetriebsstrom Ie | 3 A |  | Art des Digitalausgangs | elektronisch |  | Mit LED-Anzeige | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 15,18* | € 16,58* |  |  |  | | 67 Tage |  | | 10 |  | € 4,45* | ab € 16,00* | € 17,45* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 16,27* | € 17,66* |  |  |  | | 36 Tage |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 17,15* | € 18,62* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 20,485* | € 22,181* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,81* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|