Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Netzüberwachung, 3-Phasen 380 - 415 V AC, 1 Wechsler 6 A, Phasenausfall, Phasenfolge, Über-und Unterspannung, Memory wählbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
finder
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-507909-MU
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
703184002022
EAN/GTIN:
8012823372204
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, Messbereich 300 - 480 V , 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Unterspannung, Überspannung, Über-/Unterspannungsbereich, Phasenfolge, Phasenausfall, Spannungsfehler-Memory wählbar, farbige LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
true
Funktion Asymmetrieerkennung:
false
Spannungsmessbereich:
300 V | 480 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
... >
Finder
>
Mess- und Überwachungsrelais
>
Serie 70
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsrelais
,
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Phasenasymmetrierelais
,
Phasenfehlerrelais
,
Phasenfolge-Relais
,
Phasensequenzrelais
,
Phasenüberwachungsrelais
,
Überwachungsrelais
,
industrierelais finder
,
industrierelais
,
Netzüberwachungsgerät
,
Überspannungsüberwachungsgerät
,
Unterspannungsüberwachungsgerät
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 56,11*
€ 61,11*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 61,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 50,52*
€ 61,49*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 51,12*
€ 61,96*
Lager 102
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 76,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß für Dämmerungsschalter Typ 11.01 und 11.71
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Distanzstück, grau, für Serie 22.3x
Finder
02209
€ 0,959*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.