Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel für Laser-Lichtschranken SA1E-L Idec SA9Z-CM8K-4L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507817-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA9Z-CM8K-4L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idec
SA9Z-CM8K-4L2
anschlusskabel sa1e-l
anschlusskabel m8
Anschlusskabel für Laser-Lichtschranken SA1E-L

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2 m · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): SA9Z-CM8K-4L2 · Weitere technische Daten: Ausführung: Stecker, gewinkelt

Hinweis:
Für Einweg-Lichtschranken bitte 2 Anschlusskabel mitbestellen.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 34,09*
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 35,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.