Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Laser-Einweg-Lichtschranke SA1E-LTP3-2M SA1E-LTP3-2M 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507808-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LTP3-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Idec Laser-Einweg-Lichtschranke SA1E-LTP3-2M SA1E-LTP3-2M 1 St.

Laser-Lichtschranke SA1E-L

Mit der Laser-Lichtschranke SA1E-L können sehr kleine Objekte in schnellsten Prozessen detektiert werden. Dies wird durch den besonders kleinen Laserstrahl und die extrem kurze Ansprechzeit von nur 250 µs erreicht. Das Ausrichten der optischen Achse wird durch den parallel zur Gehäuseachse austretenden und sichtbaren roten Laserstrahl vereinfacht, was bei der Installation Zeit spart. Die Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltend wird mittels eines Schalters am Gerät eingestellt und der PNP-Transistorausgang kann bis zu 100 mA bei 30 V/DC schalten. Mit dem Potentiometer kann die Empfindlichkeit eingestellt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 250 µs · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 10.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Befestigung: 2 x Gewinde M3

Lieferumfang:
1 Sender,1 Empfänger.

Hinweis:
Zulassungen: UL-Zulassung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
19.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
32.7 mm
Produktabmessung, Breite:
10.8 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
SA1E-LTP3-2M
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Ansprechzeit:
250 µs
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Laser-Einweg-Lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,74*
€ 185,39*
€ 5,90*
ab € 139,32*
€ 185,40*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 194,99*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 299,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
SA9Z-K01
ab € 1,38*
Sonstiges
Idec
SA9Z-K02
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.