Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Schließer (B x H x T) 17.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507739-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986588
EAN/GTIN:
     4046356553339
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Nachschaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicheres Koppelrelais für SIL2 High- und Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldekontakt, Modul für Safe State Off Anwendungen, integrierter Testpulsfilter, steckbare Klemmen, Breite: 17,5 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2

Hinweis:
Wichtiger Hinweis zu Baugruppen der funktionalen Sicherheit:
Planen Sie, dieses Produkt in Anwendungen einzusetzen, in denen mit einer geräteinneren redundanten Struktur (HFT1) gearbeitet werden soll, nehmen Sie Kontakt mit Phoenix Contact Deutschland unter +49 5281-9 46-27 77 oder safety-service@phoenixcontact.com auf.
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,80*
€ 67,34*
€ 4,00*
ab € 61,10*
€ 68,98*
€ 7,90*
ab € 66,29*
€ 70,90*
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 71,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 5,2556*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.