Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0530 52 649 001 IZA/R Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507676-MU
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0530 52 649 001
EAN/GTIN:
     4017254137297
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Eberle 0530 52 649 001 IZA/R Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler

Installations-Zeitrelais IZ-Serie

Installations-Zeitrelais für Verteilereinbau auf 35 mm Normschiene geeignet - Baubreite 17,5 mm. Frontseitige rastbare Drehschalter für die Funktions- und Zeitbereichsauswahl, die mit einem Schraubendreher bedienbar sind. Die Anzeigen für den Schaltzustand des Ausgangsrelais (1 potentialfreier Wechsler) und der Betriebsspannung (blinkt während des Zeitablaufes) gewährleisten eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Der belastbare Steuerkontakt ermöglicht das Schalten von Parallellasten, wie Schützen, Relais oder Kontrolleuchten. Die zueinander versetzten Anschlussklemmen werden mit unverlierbaren Schraubenklemmen geliefert. Die universelle Betriebsspannung sowie der große Zeitbereich von 50 ms - 100 h eröffnet eine Vielfalt von Applikationen bei einer Zeitgenauigkeit von ±0,5 %.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung,Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (elektrisch): 200000 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 20 Mio. Schaltspiele · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Steuerkontakt: parallel geschaltete Mindestlast 1 VA/0,5 W, nicht potenzialfrei · Einschalt-Dauer: 100 % · Isolations-Spannung: 240 V/AC · Genauigkeit: ±0.5 % · Frequenz: 48 - 63 Hz · Luft-/Kriechstrecke: (4 kV) 2.3 mm · Leistungsaufnahme: 3 VA (1,6 W) · Gehäuseart: selbstverlöschender Kunststoff · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.05 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,1 min,10 min,1 h,10 h,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 87 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 1 h | 10 h | 100 h
Typ (Hersteller-Typ):
IZA/R
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.05 s
Betriebsspannung min.:
24 V
Frequenz (Details):
48 - 63 Hz
Lebensdauer (mechanisch):
20 Mio. Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
200000 Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais, 04017254137297, 4017254137297, Eberle, 0530 52 649 001, IZA/R
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,62*
€ 39,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,03*
€ 40,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,34*
€ 43,20*
25 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,60*
€ 44,73*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 51 649 001
€ 48,70*
Ähnlich
Eberle Controls
053053649001
€ 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.