Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     102-507627-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900364
EAN/GTIN:
     4046356508780
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Funktionelle Steckbrücken. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Integrierte Eingangsbeschaltung. Hohe Schaltleistung.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
3 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 16,92*
€ 17,03*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 17,56*
10
€ 5,95*
ab € 17,61*
€ 17,64*
69 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,26*
€ 18,31*
Lager 102
11480
10
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 27,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,935*
€ 33,24265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,885*
€ 33,18315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 279,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
€ 44,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 8,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0381*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.