Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 10 St. PSR-SCF-120UC/URM/2X21 Phoenix Contact Betriebsspannung: 120 V/DC, 120 V/AC 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507625-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981376
EAN/GTIN:
     4017918952907
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais

Industrieverpackung mit 10 Stück

Universal-Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten, zwei Wechslerkontakte.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 120 V/DC,120 V/AC · Industrieware: Ja · Inhalt: 10 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCF-120UC/URM/2X21

Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, nachschaltgerät, Phoenix Contact, 2981376, PSR-SCF-120UC/URM/2X21, INTERFACE Relay, Universal-Relais
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 19,97*
10
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 22,66*
10
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 22,82*
1
€ 7,90*
ab € 20,12*
€ 23,47*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 27,614*
€ 29,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,114*
€ 34,64566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,664*
€ 34,11016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,114*
€ 33,45566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,614*
€ 32,86066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 291,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.