Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crydom HS072 Kühlkörper 0.7 K/W (L x B x H) 139.7 x 120.1 x 66.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507454-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     HS072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Kühlkörper
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
Chassis-Kühlkörper für elektronische Lastrelais

Dieser Kühlkörper wurde mit modernster Thermal-Analyse-Software konstruiert. Für Lastrelais im "Hockey-Puck" Industriestandardgehäuse - Montageart Chassis.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 120.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 66.8 mm · Produktabmessung, Länge: 139.7 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): HS072 · Wärmewiderstand R(th): 0.7 K/W

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
66.8 mm
Produktabmessung, Länge:
139.7 mm
Produktabmessung, Breite:
120.1 mm
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
HS072
Wärmewiderstand R(th):
0.7 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 0.7 k/w, Crydom, HS072, 703-4558, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,02*
€ 52,56*
€ 4,00*
ab € 32,68*
€ 52,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.