Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     102-507328-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900545
EAN/GTIN:
     4046356527705
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5 A | 9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Vorschaltgerät, motorstarter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,62*
€ 84,42*
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 88,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,82*
€ 88,06*
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,35*
€ 88,14*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 137,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 2,9948*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,30368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.