Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     102-507324-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900543
EAN/GTIN:
     4046356527682
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Platzersparnis. Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 A | 2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Vorschaltgerät, motorstarter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 71,02*
€ 81,53*
€ 5,95*
ab € 72,99*
€ 83,79*
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 87,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,51*
€ 87,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 102,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,0248*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,28368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.