Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     102-507306-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900576
EAN/GTIN:
     4046356528184
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorschütz
Platzersparnis. Hohe Lebensdauer. Verdrahtungsersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5 A | 9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,05*
€ 95,88*
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 99,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,43*
€ 99,76*
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,92*
€ 99,84*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 151,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 2,9948*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,30368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.