Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     102-507304-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900574
EAN/GTIN:
     4046356527866
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Platzersparnis. Hohe Lebensdauer. Verdrahtungsersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 A | 2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,89*
€ 93,84*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 84,94*
€ 96,94*
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 98,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,54*
€ 98,63*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 158,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 3,0248*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,42368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.