Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     102-507286-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900582
EAN/GTIN:
     4046356526289
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorschütz
Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.075 A | 0.6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,63*
€ 105,84*
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 110,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,71*
€ 110,20*
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,32*
€ 110,28*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 162,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
€ 2,9948*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
€ 6,30368*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
€ 3,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.