Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 3 m Krokodilklemmen 1 St. Panasonic SFC-WNC1 Passend für Sensoren: Panasonic SFC-HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507285-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFC-WNC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Verbindungskabel SFC-WNC1 für Handsteuergerät SFC-HC

Das Kabel SFC-WNC1 dient als Verbindung zwischen Handsteuergerät SFC-HC und Einheit (Sender oder Empfänger).

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Krokodilklemmen · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 3 m · Passend für Sensoren: Panasonic SFC-HC · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): SFC-WNC1 · Weitere technische Daten: Anzahl Krokodilklemmen: 4

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, SFC-WNC1, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 226,87*
€ 237,80*
Frei Haus
ab € 184,74*
€ 245,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.