Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507283-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276690
EAN/GTIN:
     4015082766900
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 4 kW 230 V/AC 9 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 9 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 4 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM9-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
4 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 16,09*
€ 21,20*
2 Tage
38
€ 4,98*
ab € 16,28*
€ 21,32*
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 19,98*
€ 26,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,04*
€ 26,30*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 53,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,88*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,68*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,45*
Zubehör
Eaton
277375
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 8,71*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,38*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,91*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 8,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.