Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM32-XHI22 Hilfsschalterbaustein 2S+2Ö Aufbau Schraubanschluss 277377


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-507272-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277377
EAN/GTIN:
     04015082773779
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schutzart
IP20
Polzahl
4polig
Montageart
Fronteinbau
Typ
DILM32-XHI22
Temperaturbereich
-25 - +60 °C °C
Anschluss
Schraubklemme
Kontaktart
2 Schließer + 2 Öffner
Laststrom
4 A
Elektrische Lebensdauer
1.3 x 10<sup>6</sup>
Besonderheiten
steckbar
Schaltspannung (max.)
400 V/AC
Max. Temperatur
+60 °C
Min. Temperatur
-25 °C
Passend für Serie
Eaton Serie DILM(C)7-10 + Eaton Serie DILM(C)9-10 + Eaton Serie DILM(C)12-10 + Eaton Serie
Produkt-Art
Hilfsschalterblock
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 8,88*
1 Tag
24
1
€ 4,98*
ab € 7,44*
€ 9,72*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 8,35*
€ 10,90*
1
€ 4,98*
ab € 8,48*
€ 11,06*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104450 DILMF32-10(RAC24)
€ 185,26*
Zubehör
Eaton
109840 DILMP45-10(RDC24)
€ 120,09*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 100,80*
Zubehör
Eaton
276550 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
€ 21,19*
Zubehör
Eaton
276565 DILM7-10(24VDC)
€ 24,97*
Zubehör
Eaton
276679 DILM9-10(240V50HZ)
€ 31,91*
Zubehör
Eaton
276687 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 27,90*
Zubehör
Eaton
276691 DILM9-10(380V50HZ,440V60HZ)
€ 27,32*
Zubehör
Eaton
276692 DILM9-10(400V50HZ,440V60HZ)
€ 31,03*
Zubehör
Eaton
276827 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 31,77*
Zubehör
Eaton
276846 DILM12-10(48VDC)
€ 39,07*
Zubehör
Eaton
276986 DILMP20(48VDC)
€ 47,57*
Zubehör
Eaton
276989 DILMP20(220VDC)
€ 48,11*
Zubehör
Eaton
277001 DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 49,53*
Zubehör
Eaton
277008 DILM17-10(24V50/60HZ)
€ 45,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.