Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM32-XHI11 Hilfsschalterbaustein 1S+1Ö Aufbau Schraubanschluss 277376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-507269-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277376
EAN/GTIN:
     04015082773762
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Passend für Serie (Relais)
Eaton Serie DILM(C)12-10
Eaton Serie DILM(C)15-10
Eaton Serie DILM(C)17-10
Eaton Serie DILM(C)25-10
Eaton Serie DILM(C)32-10
Eaton Serie DILM(C)7-10
Eaton Serie DILM(C)9-10
Eaton Serie DILM38-10
Schutzart
IP20
Anschluss (Bauelemente)
Schraubklemme
Kontaktart (LOV)
1 Schließer
1 Öffner
Montageart (Relais)
Fronteinbau
Pol-Zahl
2polig
Relais-Besonderheiten
steckbar
Typ (Hersteller-Typ)
DILM32-XHI11
Laststrom
4 A
Schaltspannung (max.)
400 V/AC
Lebensdauer (elektrisch)
1.3 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.)
+60 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Hilfsschalterblock
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 5,91*
€ 7,80*
2 Tage
15
1
€ 4,98*
ab € 6,02*
€ 7,94*
1
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 8,07*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 6,41*
€ 8,47*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104450 DILMF32-10(RAC24)
€ 186,41*
Zubehör
Eaton
109840 DILMP45-10(RDC24)
€ 120,34*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 101,07*
Zubehör
Eaton
276550 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
€ 21,27*
Zubehör
Eaton
276565 DILM7-10(24VDC)
€ 24,95*
Zubehör
Eaton
276679 DILM9-10(240V50HZ)
€ 31,98*
Zubehör
Eaton
276687 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 28,20*
Zubehör
Eaton
276691 DILM9-10(380V50HZ,440V60HZ)
€ 27,51*
Zubehör
Eaton
276692 DILM9-10(400V50HZ,440V60HZ)
€ 31,41*
Zubehör
Eaton
276827 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 31,81*
Zubehör
Eaton
276846 DILM12-10(48VDC)
€ 38,97*
Zubehör
Eaton
276986 DILMP20(48VDC)
€ 47,74*
Zubehör
Eaton
276989 DILMP20(220VDC)
€ 48,11*
Zubehör
Eaton
277001 DILM17-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 49,50*
Zubehör
Eaton
277008 DILM17-10(24V50/60HZ)
€ 46,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.