Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM32-10(230V50Hz,240V60Hz) Leistungsschütz 15kW/400VAC 277260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-507265-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277260
EAN/GTIN:
     04015082772604
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütze DIL mit Schraubklemmen • 3-polig, zum Schalten von Motoren • aufsteckbare Zusatzkontakte Kontaktart: 1 S Bemessungsleistung: 15 kW Steuerspannung: 40/36 A
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3
Anzahl der Kontakte
10
Kabelquerschnitt
0.75 - 16 mm²
Zertifizierung
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
428 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC-Ausgangsspannung
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke
32 A
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 61,37*
€ 70,06*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 62,12*
€ 70,48*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,30*
€ 75,83*
€ 4,98*
ab € 68,66*
€ 76,45*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 130,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
€ 52,02*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
€ 52,24*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,24*
Zubehör
Eaton
276421 DILA-XHI11
€ 6,71*
Zubehör
Eaton
276424 DILA-XHI04
€ 8,63*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
€ 42,35*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
€ 48,06*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
€ 69,74*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
€ 50,85*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
€ 99,93*
Zubehör
Eaton
278460 ZB65-65
€ 101,19*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
€ 116,18*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
€ 144,15*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
€ 143,37*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
€ 6,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.