Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 11 kW 230 V/AC 25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507260-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277132
EAN/GTIN:
     4015082771324
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 11 kW 230 V/AC 25 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 25 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 11 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP00 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 5000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP00
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM25-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
25 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
11 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 8,90*
ab € 25,81*
€ 32,89*
10 Tage
2286
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 32,91*
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 29,36*
€ 37,03*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 50,48*
€ 59,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 98,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
277375
ab € 5,44*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,27*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,31*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,93*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 10,21*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,31*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 15,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.