Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 18 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507256-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277004
EAN/GTIN:
     4015082770044
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 18 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 18 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 7.5 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP00 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 5000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP00
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM17-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
18 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
7.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 4015082770044, Eaton, 277004, DILM17-10(230V50HZ, 240V60HZ)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 8,90*
ab € 28,38*
€ 35,87*
10 Tage
277
€ 4,95*
ab € 23,78*
€ 35,98*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 32,11*
€ 40,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,60*
€ 44,82*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 81,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,88*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,89*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
276426 DILA-XHI22
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,91*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 100,30*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.