Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM17-01(RDC24) Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton DILM17-01(RDC24) Schütz
Eaton DILM17-01(RDC24) Schütz
Artikel-Nr.:
     102-507255-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,15*
€ 82,61*
€ 4,98*
ab € 76,77*
€ 85,83*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 80,64*
€ 89,87*
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 93,15*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
€ 52,42*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
€ 52,50*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,25*
Zubehör
Eaton
278447 ZB32-1,6
€ 46,04*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
€ 46,18*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
€ 70,02*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
€ 50,80*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
€ 100,77*
Zubehör
Eaton
278460 ZB65-65
€ 100,91*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
€ 116,78*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
€ 144,74*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
€ 143,36*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
€ 6,77*
Zubehör
Eaton
276424
€ 10,98*
Zubehör
Eaton
276425
€ 11,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.