Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM15-01 Anschlussblock 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton DILM15-01 Anschlussblock 3 Schwarz
Eaton DILM15-01 Anschlussblock 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-507249-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290093
EAN/GTIN:
     4015082900939
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,13*
€ 41,61*
€ 4,98*
ab € 33,26*
€ 42,93*
€ 4,98*
ab € 33,03*
€ 42,93*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 37,96*
€ 49,03*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104943 DILM32-XTED11-10(RA24)
€ 57,75*
Zubehör
Eaton
104944 DILM32-XTED11-10(RAC130)
€ 57,82*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
€ 52,08*
Zubehör
Eaton
115949 DILA-XHI01-S
€ 9,16*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
€ 36,52*
Zubehör
Eaton
278440 ZB12-10
€ 38,70*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
€ 7,17*
Zubehör
Eaton
276420
€ 7,15*
Zubehör
Eaton
276421
€ 6,73*
Zubehör
Eaton
276422
€ 6,85*
Zubehör
Eaton
276427
€ 10,41*
Zubehör
Eaton
110140
€ 14,75*
Zubehör
Eaton
276429
€ 18,51*
Zubehör
Eaton
281200
€ 6,71*
Zubehör
Eaton
281199
€ 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.