Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-01 24VDC Leistungsschütz 3p+1Ö 5,5kW 400V AC3 DC 276880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-507246-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276880
EAN/GTIN:
     04015082768805
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 5.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 4.4 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHI(V).., Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Steuerspannungs-Bereich
24 - 24 V/DC
Schutzart
IP20
Hilfskontaktart
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente)
Schraubklemme
Kontaktart (LOV)
3 Schließer
Pol-Zahl
3polig
Typ (Hersteller-Typ)
DILM12-01(24VDC)
Nennspannung
24 V/DC
Steuerspannung (max.)
24 V/DC
Steuerspannung (min.)
24 V/DC
Laststrom
12 A
Schaltspannung (max.)
400 V/AC
Leistung
5.5 kW
Lebensdauer (mechanisch)
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.)
+60 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 23,43*
€ 30,50*
1 Tag
16
€ 4,98*
ab € 23,31*
€ 30,55*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,40*
€ 37,17*
€ 4,98*
ab € 30,00*
€ 37,89*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 62,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
€ 52,42*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
€ 52,50*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
€ 52,08*
Zubehör
Eaton
115949 DILA-XHI01-S
€ 9,16*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,25*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
€ 34,52*
Zubehör
Eaton
278439 ZB12-6
€ 42,18*
Zubehör
Eaton
281190
€ 2,01*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
€ 6,64*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
€ 8,55*
Zubehör
Eaton
276424
€ 10,98*
Zubehör
Eaton
276425
€ 11,33*
Zubehör
Eaton
276426
€ 10,10*
Zubehör
Eaton
276428
€ 10,74*
Zubehör
Eaton
101043
€ 8,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.