Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILER-40(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 230 V/AC 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507242-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051759
EAN/GTIN:
     4015080517597
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILER-40(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 230 V/AC 6 A 1 St.

Kleinschütz DILER

Anwendung für Steuerungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 4 Schließer · Laststrom: 6 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Montageart (Relais): Hutschiene,Schraubbefestigung · Nennspannung: 230 V/AC · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILE · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -25°C bis +40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILE
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Montageart (Relais):
Hutschiene | Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
DILER-40(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4015080517597, Eaton, 051759, DILER-40(230V50HZ, 240V60HZ)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 19,90*
€ 25,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,80*
€ 27,10*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 21,55*
€ 28,09*
1 Tag
17
€ 6,40*
ab € 22,92*
€ 29,95*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 52,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,45*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,34*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,28*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.