Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Kleinschütz DILER DILER-22-G(24VDC) 2 Schließer/2 Öffner 24 V/DC (010042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-507239-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010042
EAN/GTIN:
     04015080100423
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Kleinschütz DILER

Anwendung für Steuerungen

Technische Daten:
Ausführung: Hilfsschütz Betätigungs-Spannung: 24 V/DC Kontaktart: 2 Schließer/2 Öffner Typ: DILER-22-G(24VDC)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Steuerspannungs-Bereich
24 - 24 V/DC
Schutzart
IP20
Hilfskontaktart
2 Schließer
2 Öffner
Anschluss (Bauelemente)
Schraubklemme
Montageart (Relais)
Hutschiene
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ)
DILER-22-G(24VDC)
Nennspannung
24 V/DC
Steuerspannung (max.)
24 V/DC
Steuerspannung (min.)
24 V/DC
Laststrom
6 A
Schaltspannung (max.)
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch)
20 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.)
+50 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,63*
€ 34,00*
€ 4,98*
ab € 27,51*
€ 35,30*
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 36,62*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 29,99*
€ 37,92*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
€ 5,72*
Zubehör
Eaton
010240
€ 7,46*
Zubehör
Eaton
010256
€ 10,99*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,24*
Zubehör
Eaton
049823
€ 22,53*
Zubehör
Eaton
010288
€ 10,81*
Zubehör
Eaton
010304
€ 10,81*
Zubehör
Moeller
010482
€ 2,09*
Zubehör
Eaton
V0DILE
€ 0,20*
Zubehör
Eaton
052785
€ 0,1741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.