Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILER-22(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 230 V/AC 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507238-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051777
EAN/GTIN:
     4015080517771
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILER-22(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 230 V/AC 6 A 1 St.

Kleinschütz DILER

Anwendung für Steuerungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 2 Öffner,2 Schließer · Laststrom: 6 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Montageart (Relais): Hutschiene,Schraubbefestigung · Nennspannung: 230 V/AC · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILE · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -25°C bis +40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILE
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Öffner | 2 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Montageart (Relais):
Hutschiene | Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
DILER-22(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
6 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4015080517771, Eaton, 051777, DILER-22(230V50HZ, 240V60HZ)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
68
€ 8,90*
ab € 19,15*
€ 25,11*
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 19,08*
€ 25,14*
3 Tage
5
€ 4,98*
ab € 19,22*
€ 25,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,07*
€ 26,45*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,45*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.