Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-XHI40 Hilfsschalterbaustein 4S Aufbau Schraubanschluss 276428


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-507230-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276428
EAN/GTIN:
     04015082764289
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 80E, 71, 62
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Passend für Serie (Relais)
Eaton Serie DILA(C)
Eaton Serie DILM(C)12
Eaton Serie DILM(C)15
Eaton Serie DILM(C)17
Eaton Serie DILM(C)25
Eaton Serie DILM(C)32
Eaton Serie DILM(C)7
Eaton Serie DILM(C)9
Schutzart
IP20
Anschluss (Bauelemente)
Schraubklemme
Kontaktart (LOV)
4 Schließer
Montageart (Relais)
Fronteinbau
Pol-Zahl
4polig
Relais-Besonderheiten
steckbar
Typ (Hersteller-Typ)
DILA-XHI40
Laststrom
4 A
Schaltspannung (max.)
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch)
10 x 10<sup>6</sup>
Lebensdauer (elektrisch)
1.3 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.)
+60 °C
Temperatur (min.)
-25 °C
Produkt-Art
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,41*
€ 10,74*
1 Tag
3
1
€ 4,98*
ab € 8,37*
€ 11,14*
1
€ 4,98*
ab € 8,46*
€ 11,26*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 9,61*
€ 12,70*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104414 DILMF8-01(RAC24)
€ 113,05*
Zubehör
Eaton
104425 DILMF11-01(RAC240)
€ 114,31*
Zubehör
Eaton
104428 DILMF14-10(RAC120)
€ 117,83*
Zubehör
Eaton
104434 DILMF17-10(RAC24)
€ 120,58*
Zubehör
Eaton
104451 DILMF32-10(RAC48)
€ 192,90*
Zubehör
Eaton
104456 DILMF32-01(RAC120)
€ 188,80*
Zubehör
Eaton
109790 DILMP32-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 65,24*
Zubehör
Eaton
109811 DILMP32-10(RDC24)
€ 93,91*
Zubehör
Eaton
109819 DILMP45-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 85,15*
Zubehör
Eaton
109825 DILMP45-10(230V50/60HZ)
€ 75,71*
Zubehör
Eaton
112378 DILM38-10(24V50HZ)
€ 101,33*
Zubehör
Eaton
112428 DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)
€ 97,16*
Zubehör
Eaton
112436 DILM38-10(230V50/60HZ)
€ 102,20*
Zubehör
Eaton
118911 DILMP32-01(230V50HZ,240V60HZ)
€ 56,37*
Zubehör
Eaton
276316 DILA-40(24V50HZ)
€ 31,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.