Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI10-S Hilfsschalterblock 1 Schließer 4 A steckbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507223-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115948
EAN/GTIN:
     4015081156887
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI10-S Hilfsschalterblock 1 Schließer 4 A steckbar 1 St.

Hilfsschalter DILA

Seitlicher Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM15, DILA und DILMP20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Laststrom: 4 A · Lebensdauer (elektrisch): 1.3 x 106 · Montageart (Relais): Seitlicher Einbau · Passend für Serie (Relais): Eaton Serie DILM7,Eaton Serie DILM9,Eaton Serie DILM12,Eaton Serie DILM15,Eaton Serie DILMP20,Eaton Serie DILA · Polzahl (LOV): 1polig · Relais-Besonderheiten: steckbar · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C
Zubehör: Hilfsschalterbausteine

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Serie (Relais):
Eaton Serie DILM7 | Eaton Serie DILM9 | Eaton Serie DILM12 | Eaton Serie DILM15 | Eaton Serie DILMP20 | Eaton Serie DILA
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Seitlicher Einbau
Pol-Zahl:
1polig
Relais-Besonderheiten:
steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI10-S
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
1.3 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 04015081156887, 4015081156887, Eaton, 115948, DILA-XHI10-S
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,68*
€ 9,33*
1
€ 4,98*
ab € 7,69*
€ 10,74*
1
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 11,96*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.