Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic O1D102 Laser-Distanz-Sensor 1 St. Reichweite max. (im Freifeld): 3.5 m (L x B x H) 45 x 42 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507204-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Laser Sensor
ifm Electronic O1D102 Laser-Distanz-Sensor 1 St. 18 - 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 3.5 m (L x B x H) 45 x 42 x 52 mm

Optischer Abstandssensor

Laserschutzklasse 2
4-stellige Anzeige
Hintergrundausblendung

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP,Analog Strom,Analog Spannung · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 18 V/DC · Laser-Klasse: 2 · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3.5 m · Reichweite min. (im Freifeld): 0.2 m · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: Mit Hintergrundausblendung · Strahldurchmesser: 6 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 42 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
ifm Electronic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Laser-Klasse:
2
Ausgänge (Sensoren):
PNP | Analog Strom | Analog Spannung
Sensor-Besonderheiten:
Mit Hintergrundausblendung
Herst.-Teilenr.:
O1D102
Typ (Hersteller-Typ):
O1D102
Strahldurchmesser:
6 mm
Reichweite max. (im Freifeld):
3.5 m
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
18 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Weitere Suchbegriffe: ifm laser sensor, io-link sensor, ifm Electronic, O1D102, Distanz-sensor, distanzsensor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 299,95*
€ 323,33*
Frei Haus
ab € 304,26*
€ 326,70*
Frei Haus
ab € 305,59*
€ 330,00*
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 311,82*
€ 337,10*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 439,67*
€ 476,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,55*
€ 564,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,90*
€ 535,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Automation
11348-1
ab € 8,07*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 9,64*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 10,85*
Sonstiges
Lumberg Automation
11436-1
ab € 8,27*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,84*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.