Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP IGS206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507193-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGS206
EAN/GTIN:
     4064161263151
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
ifm Electronic Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP IGS206

Induktiver Sensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 400 Hz · Schaltabstand (max.): 8 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 46 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Marke:
ifm Electronic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
IGS206
Schaltabstand (max.):
8 mm
Schalt-Frequenz:
400 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
IGS206
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,99*
ab € 40,61*
€ 47,80*
€ 8,95*
ab € 41,68*
€ 49,80*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 43,05*
€ 49,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,04*
€ 49,84*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 76,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,89*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,90*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 11,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,79*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,19*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,80*
Zubehör
ifm electronic
E20867
ab € 16,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.