Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic Induktiver Näherungsschalter 105 x 80 mm nicht bündig PNP, NPN ID0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507181-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ID0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
ifm Electronic Induktiver Näherungsschalter 105 x 80 mm nicht bündig PNP,NPN ID0013

Induktiver Sensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ausgänge (Sensoren): PNP,NPN · Baugröße (Sensoren): 105 x 80 mm · Betriebsspannung max.: 250 V/DC,250 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC,20 V/AC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Polyphenylenether · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Schalt-Frequenz: 4 Hz · Schaltabstand (max.): 60 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 80 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
ifm Electronic
Schutzart:
IP65
Baugröße (Sensoren):
105 x 80 mm
Gehäusematerial:
Polyphenylenether
Anschluss (Sensoren):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP | NPN
Typ (Hersteller-Typ):
ID0013
Schaltabstand (max.):
60 mm
Schalt-Frequenz:
4 Hz
Betriebsspannung min.:
20 V/DC
Typ:
ID0013
Betriebsspannung (Bereich):
20|ツ| 20 - 250|ツ| 250 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
250 V/DC
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, ifm Electronic, ID0013, induktiver näherungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,70*
€ 215,24*
€ 5,95*
ab € 199,15*
€ 215,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,48*
€ 224,43*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,11*
€ 225,10*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 269,32*
€ 293,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.