Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CY-192B-P-Y-C Reflexions-Lichtschranke dunkelschaltend, ohne Polarisationsfilter 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507163-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-192B-P-Y-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke panasonic
lichtschranke
Reflexions-Lichtschranke, Serie CY100

Reflexions-Lichtschranke mit M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Betriebsanzeige durch LED. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse. Montagemuttern und Reflektor liegen bei.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend,ohne Polarisationsfilter · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2 m · Lichtaustritt: axial · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): CY-192B-P-Y-C

Lieferumfang:
Anschlusskabel 2 m,2 Montagemuttern,Reflektor

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, CY-192B-P-Y-C, optosensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 44,59*
€ 4,00*
ab € 38,55*
€ 45,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.