Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 1 Wechsler ENTES AKC-03A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507161-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101345
EAN/GTIN:
     4016138744613
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 1 Wechsler ENTES AKC-03A 1 St.

Stromüberwachungsrelais AKC-03A mit Stromwandler CT-25

Betriebsspannung 230 V/AC
Einstellbereich 1,5 bis 60 A (mit Wandler)
Überstromschutz
Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung
1 Relaisausgang 8 A

Das Stromüberwachungsrelais überwacht den Strom des Motors bzw. des überwachten Gerätes und schaltet aus, wenn der gemessene Strom über dem eingestellten Bereich liegt.

Ausstattung:
Überstromschutz · Einschaltverzögerung · Ausschaltverzögerung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einstellbereich Strom (max.): 60 A · Einstellbereich Strom (min.): 1.5 A · Funktionen (Relais): Strom · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Einschalt-Verzögerung: 1 - 6 s · Ausschalt-Verzögerung: 0.5 - 2.5 s · Netzanschluss: 1-phasig, 2-Leiter · Montage: Hutschiene · Anschluss: Schraubklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Einstellbereich (Strom):
1.5 - 60 A
Marke:
ENTES
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
AKC-03A
Einstellbereich Strom (max.):
60 A
Einstellbereich Strom (min.):
1.5 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, stromrelais 230v, überwachungsrelais, 8699421411179, ENTES, 101345, AKC-03A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,37*
€ 85,08*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 85,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.