Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES 101584 MCB-8 Zeitrelais Multifunktional 24 V/DC, 24 V/AC, 230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 30 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507151-MU
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101584
EAN/GTIN:
     4016138741728
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais
ENTES 101584 MCB-8 Zeitrelais Multifunktional 24 V/DC,24 V/AC,230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 30 h 1 Wechsler

Zeitrelais MCB

Betriebsspannung 230 V/AC oder 24V/AC/DC
Zeitbereich 0,1 s - 30 h
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
1 Relaisausgang 8 A

Zeitrelais für Zeitbereiche von 0,1 Sekunden bis 30 Stunden.

Ausstattung:
Einschaltverzögerung · Ausschaltverzögerung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC,230 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung,Rückfallverzögerung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC · Wiederholungsfehler: ±0,1 % · Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter · Montage: Hutschiene · Anschluss: Schraubklemmen · Leistungsaufnahme: <8 VA · Zeitbereich (max.): 30 h · Zeitbereich (min.): 0.1 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,30 s,60 s,10 min,60 min,10 h,30 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 30 s | 60 s | 10 min | 60 min | 10 h | 30 h
Typ (Hersteller-Typ):
MCB-8
Betriebsspannung:
24 V | 230 V
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Zeitbereich (max.):
30 h
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: 04016138741728, 08699421405291, 8699421405291, ENTES, 101584
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 38,02*
€ 8,95*
ab € 27,12*
€ 38,03*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 43,70*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 44,84*
€ 58,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.