Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES 101582 MCB-60 Zeitrelais Monofunktional 24 V/DC, 24 V/AC, 230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 4 - 60 s 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507149-MU
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101582
EAN/GTIN:
     4016138741704
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais
ENTES 101582 MCB-60 Zeitrelais Monofunktional 24 V/DC,24 V/AC,230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 4 - 60 s 1 Wechsler

Zeitrelais MCB

Betriebsspannung 230 V/AC oder 24V/AC/DC
Zeitbereich 4 - 60 s
Einschaltverzögerung
1 Relaisausgang 8 A

Zeitrelais für Zeitbereiche von 4 bis 60 Sekunden.

Ausstattung:
Einschaltverzögerung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Monofunktional · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC,230 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC · Wiederholungsfehler: ±0,1 % · Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter · Montage: Hutschiene · Anschluss: Schraubklemmen · Leistungsaufnahme: <8 VA · Zeitbereich (max.): 60 s · Zeitbereich (min.): 4 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Monofunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung
Typ (Hersteller-Typ):
MCB-60
Betriebsspannung:
24 V | 230 V
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Zeitbereich (max.):
60 s
Zeitbereich (min.):
4 s
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: 08699421405413, 04016138741704, 8699421405413, ENTES, 101582
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 28,05*
€ 8,95*
ab € 19,43*
€ 28,06*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,02*
8 Tage
31
€ 6,99*
ab € 32,96*
€ 44,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.