Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES 101577 MCB-15 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507145-MU
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101577
EAN/GTIN:
     4016138741674
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
ENTES 101577 MCB-15 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler

Multifunktions-Zeitrelais MCB

Betriebsspannung 24 - 240 V/AC /DC
Zeitbereich 0,05 s - 100 h
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung mit Steuereingang
Symmetrischer Blinker
Trigger-Eingang
1 Relaisausgang 8 A

Multifunktions-Zeitrelais für Zeitbereiche von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden.

Ausstattung:
Einschaltverzögerung · Ausschaltverzögerung · Ausschaltverzögerung mit Steuereingang · Symmetrischer Blinker · Trigger-Eingang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung,Rückfallverzögerung,Rückfallverzögerung,Blinker symmetrisch,Trigger-Eingang · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC/ Un ±10 % DC · Wiederholungsfehler: ±5 ms · Rücksetzzeit: 100 ms · Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter · Leistungsaufnahme: <4 VA · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.05 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,1 min,10 min,1 h,10 h,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 87 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Blinker symmetrisch | Trigger-Eingang
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 1 h | 10 h | 100 h
Typ (Hersteller-Typ):
MCB-15
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.05 s
Betriebsspannung min.:
24 V
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Betriebsspannung (Bereich):
24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: 08697431200035, 04016138741674, 8697431200035, ENTES, 101577
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 49,41*
€ 8,95*
ab € 36,12*
€ 49,43*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 73,28*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 77,15*
€ 98,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.