Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handsteuergerät 1 St. Panasonic SFC-HC (L x B x H) 140 x 65 x 25.4 mm Passend für Sensoren: Panasonic Serie SF4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507134-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFC-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
SFC-HC
Maschinensicherheit
Personenschutz
Handsteuergerät Handy Controller SFC-HC

Handsteuergerät für Sicherheitslichtvorhang Serie SF4C. Der Handy Controller SFC-HC dient zur Einstellung von Sonderfunktion (z.B. Blanking, Muting). Das Gerät wird mit dem optionalen Kabel SFC-WNC (Best.-Nr. 507285) zwischen Einheit (Sender oder Empfänger) und Versorgungsspannung geschalten und kommt daher ohne eigene Spannungsquelle aus.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Sensoren: Panasonic Serie SF4C · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Handsteuergerät · Typ (Hersteller-Typ): SFC-HC

Hinweis:
Ohne Handsteuergerät ist keine Sondereinstellung möglich.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 405,79*
€ 433,42*
Frei Haus
ab € 356,81*
€ 446,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,79*
€ 482,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.