Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang SF4C, Typ4 Panasonic Schutzfeldhöhe 480 mm Anzahl Strahlen: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-507131-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4C-H24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Not-Aus
Weihnachtsbeleuchtung
Sicherheitslichtvorhang SF4C, Typ4

Ultraschmaler Sicherheitsvorhang als Handschutztyp. Kompakte Bauweise mit nur 13mm Tiefe. Große integrierte Status-LED-Anzeigen (rot/grün) – keine zusätzlichen Muting-Leuchten notwendig. Automatische Übersprechunterdrückung zur Reduzierung von Störlichteinflüssen und Interferenz (ELCA-Funktion). Verschiedene Muting-Funktionen. Blanking (fixed und floating). Manuelles sowie automatisches Rücksetzen. Externe Überwachungsfunktion. Override-Funktion zum Betrieb der Maschine auch bei unterbrochenem Strahlengang. Sicherheitseingangfunktion (z.B. für Sicherheitstürschalter, Not-Aus-Schalter) – kein Sicherheitsrelais erforderlich. Kaskadierung (Serienschaltung) von bis zu 3 Systemen.
Anwendung: Gefahrenstellenabsicherung (z.B. an einer Presse, im Handlingsbereich einer Maschine, an einer Montagestation), Türabsicherung, Zugangssicherung (z.B. einer Roboterzelle oder eines Montagebereichs).

Ausstattung:
7-Segment-Fehleranzeige · Umschaltbar PNP/NPN · Hilfsanzeige zur Strahlachsenausrichtung.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 7 ms · Anzahl Strahlen: 24 · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Schutzart: IP65/67 · Schutzfeldhöhe: 480 mm · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): SF4C-H24 · Weitere technische Daten: Schutzfeldbreite: 0,1 - 3 m · Strahlenachsenabstand: 20 mm · Kleinstes zu erkennendes Objekt: Ø25 mm · Sendediode: Infrarot LED (855nm) · Sicherheitskategorie: EN 61496-1/2 (Typ 4)/ ISO 13849-1 (Kategorie 4, PLe)/ IEC 61508-1 bis 7 (SIL 3) · Anschluss: Kabel 5 m · Ausführung: Sicherheitsvorhang/Handschutz · Ausgang (Ampere): Transistor (2 x PNP oder 2 x NPN/ umschaltbar) OSSD1/ OSSD2 (max.) 200 mA · Zertifizierung: CE/TÜV

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit,1 Empfänger-Einheit,Teststab SF4C-TR25 (Ø25 mm) zur Funktionsprüfung.

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, not-aus 24 v, Panasonic, SF4C-H24, Sicherheitslichtgittter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 538,15*
€ 584,96*
Frei Haus
ab € 676,44*
€ 769,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.001,44*
€ 1.024,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,52*
€ 1.219,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,44*
€ 1.191,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
SFC-HC
ab € 346,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.