Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang SF4B, Typ4 Panasonic Schutzfeldhöhe 710 mm Anzahl Strahlen: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507114-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4B-H36(V2)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
lichtgitter kategorie 4
lichtgitter
Sicherheitslichtvorhang SF4B, Typ4

Kompakte Sicherheitslichtvorhang-Serie für Handschutzsicherung. Schutzhöhe gleich Bauhöhe – keine Totzone. Große integrierte Status-LED-Anzeigen (rot/grün). Selbstdiagnosesystem mit Statusanzeige. Override-Funktion zum Betrieb der Maschine auch bei unterbrochenem Strahlengang. LED-Justieranzeige für einfache Montage. Automatische Übersprechunterdrückung zur Reduzierung von Störlichteinflüssen und Interferenz (ELCA-Funktion). Kurze Ansprechzeit mit Max. 14 ms.
Anwendung: Gefahrenstellenabsicherung (z.B. an einer Presse, im Handlingsbereich einer Maschine, an einer Montagestation), Türabsicherung, Zugangssicherung (z.B. einer Roboterzelle oder eines Montagebereichs).

Ausstattung:
7-Segment-Fehleranzeige · Integrierte Schützkontrolle · Muting.

Technische Daten:
Anzahl Strahlen: 36 · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 710 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schutzart: IP67 · Schutzfeldhöhe: 710 mm · Strahlenabstand: 20 mm · Stromaufnahme max.: 230 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): SF4B-H36(V2) · Weitere technische Daten: Schutzfeldbreite: 0,3 - 9 m · Kleinstes zu erkennendes Objekt: Ø25 mm · Sendediode: Infrarot LED (870 nm) · Sicherheitskategorie: EN 61496-1/2 (Typ 4)/ ISO 13849-1 (Kategorie 4, PLe)/ IEC 61508-1 bis 7 (SIL 3) · Anschluss: Steckanschluss · Ausgang (Ampere): Transistor (2 x PNP oder 2 x NPN/ umschaltbar) OSSD1/ OSSD2 (max.) 200 mA · Zertifizierung: CE/TÜV

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit,1 Empfänger-Einheit,Teststab SF4B-TR25 (Ø25 x 220mm) zur Funktionsprüfung.

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, SF4B-H36(V2), Sicherheitslichtgittter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2.017,36*
€ 2.017,36*
Frei Haus
ab € 1.498,46*
€ 2.076,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,36*
€ 2.400,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.