Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ST4-C11 Panasonic Betriebsspannung: 24 V/DC (B x H x T) 46 x 130 x 99 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507108-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST4-C11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
ST4-C11
Maschinensicherheit
Personenschutz
Steuereinheit ST4-C11

Steuereinheit für Sicherheitslichtschranke ST4. Umschaltbar PNP/NPN. Direkter Anschluss an das Steuergerät von Sensorköpfen, Muting-Sensoren, Muting-Lampen (Signalisierung). Einfacher Anschluss des Steuergeräts durch Schnellklemmung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 99 mm · Schutzart: IP40 · Typ (Hersteller-Typ): ST4-C11 · Weitere technische Daten: Anschluss: Schnellklemmung · Ausführung (allgemein): Steuereinheit · Ausgang (ampere): Transistor (2 x PNP oder 2 x NPN/ umschaltbar) OSSD1/ OSSD2 (max.) 200 mA · Stromaufnahme (Sender/ohne Sensorköpfe) (max.) 100 mA

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,71*
€ 605,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 553,50*
€ 605,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,50*
€ 658,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ST4-CCJ5D
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.